Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYTAC-Folie 457cmx60cm,ALU PTFE-beschichtet per Rolle


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
BYTAC-Folie 457cmx60cm,ALU PTFE-beschichtet per Rolle
BYTAC-Folie 457cmx60cm,ALU PTFE-beschichtet per Rolle
Artikel-Nr.:
     163-9106310
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutz,Folie
Spurenanalytik
Alumonium
titrieren
Oberflächen-Schutzfolie
Bytac® Arbeitsplatz Protektoren aus FEP mit Vinyl- oder Aluminium-Verstärkung. Inert gegenüber den meisten Chemikalien. Antihaftend und leicht zu reinigen. Für die Verwendung auf Laborarbeitsplätzen oder in Sicherheitswerkbänken. Vereinfacht das Visualisieren von Farbänderungen bei Titrationen durch erhöhten Kontrast. Schützt Oberflächen vor Kontaminationen mit radioaktiven Chemikalien.
Vinyl-Verstärkung wird für alle Anwendungen bis 93 °C empfohlen. Die Aluminiumverstärkten Protektoren sind bei hohen Temperaturen bis 182 °C bis zu einer Stunde verwendbar.

Beschreibung FEP/Alu
Breite 635 mm
Länge 4.6 m
Weitere Suchbegriffe: 9106310, tittrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 65,835* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 411,29*
€ 489,44
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 405,85*
€ 482,96
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 386,71*
€ 460,18
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 336,55*
€ 400,49
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 302,89*
€ 360,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 292,60*
€ 348,19
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 263,34*
€ 313,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.