Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Weithalsbehälter 100 ml vierkantig braun ohne Verschluss Nr. 9074071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Weithalsbehälter 100 ml vierkantig braun ohne Verschluss Nr. 9074071
PVC-Weithalsbehälter 100 ml vierkantig braun ohne Verschluss Nr. 9074071
Artikel-Nr.:
     163-9074061
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter kautex 100ml
weithalsbehälter pvc
Vierkant-Weithalsbehälter, Serie 310, PVC
Klar. Geeignet für Originalitätsverschluss. Glasklar, für gute Produktpräsentation. Braun-transparent, für lichtempfindliche Medien. Die weite Halsöffnung sorgt für leichtes Befüllen und Reinigen.
Verschlüsse bitte separat bestellen; Nr. 9074071

Farbe braun-transparent
Inhalt 100 ml
Gewinde Außen-Ø 40 mm
Höhe 83,50 mm
Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter kautex, Weithals,Behälter, PVC, Behälter,Weithals, Vierkant,Behälter, PVC, Weithalsflaschen, vierkanweithals
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 0,40*
€ 0,83*
480
Frei Haus
ab € 0,6434*
€ 0,8734*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,48*
€ 1,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000084479
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.