| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9073065 Herst.-Nr.: 2000071083 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vierkant-Weithals-Behälter 750 ml, Farbe braun Behälter PVC hart, klarsichtig oder braun-transparent. Schraubverschluss PP, schwarz, mit gut dichtender Alveolitheinlage. Universaldose für Lagerung, Musterversand und Transport. Glasklare Version ideal für farbechte Produktpräsentation. Braun-transparente Version geeignet für lichtempfindliche Produkte. Maße: Querschnitt 91,5 x 91,5 mm Höhe (ohne Verschluß): 120,0 mm Gewinde-Durchm. Außen: 80 mm -Verschluss bitte separat bestellen unter Art.Nr. 9073074- |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter, Weithals,Behälter, PVC, Behälter,Weithals, Vierkant,Behälter, PVC, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, behältre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 1,26* | € 2,35* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 1,31* | € 2,44* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,179* | € 3,434* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,1452* | € 3,9152* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|