Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Weithals-Behälter 500ml PVC hart klar ohne Schraubverschluss Nr. 9073073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Weithals-Behälter 500ml PVC hart klar ohne Schraubverschluss Nr. 9073073
Vierkant-Weithals-Behälter 500ml PVC hart klar ohne Schraubverschluss Nr. 9073073
Artikel-Nr.:
     163-9073054
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
kautex weithalsbehälter 500 ml
Vierkant-Weithals-Behälter 500 ml, Farbe klar
Behälter PVC hart, klarsichtig oder braun-transparent.
Schraubverschluss PP, schwarz, mit gut dichtender Alveolitheinlage.
Universaldose für Lagerung, Musterversand und Transport.
Glasklare Version ideal für farbechte Produktpräsentation.
Braun-transparente Version geeignet für lichtempfindliche Produkte.
Maße:
Querschnitt 80,5 x 80,5 mm
Höhe (ohne Verschluß): 108,0 mm
Gewinde-Durchm. Außen: 65 mm
-Verschluß bitte separat bestellen unter Art.Nr. 9073073-
Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter pvc, weithalsbehälter kautex, Weithals,Behälter, PVC, Behälter,Weithals, Vierkant,Behälter, PVC, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, behältre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
106
1
€ 12,95*
ab € 0,95*
€ 1,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,4391*
€ 2,7491*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,49*
€ 2,82*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,851*
€ 2,902*
1
€ 8,50*
ab € 1,6426*
€ 3,1126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070753
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.