Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebgewebe Polyamid | Maschenweite: 10 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebgewebe Polyamid | Maschenweite: 10 µm
Siebgewebe Polyamid | Maschenweite: 10 µm
Artikel-Nr.:
     163-9068279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siebgewebe
siebgewebe polyamid 10 µm
siebgewebe
siebgewebe polyamid
Siebgewebe, Polyamid
Polyamid Siebgewebe (Nylon), thermofixiert, ist temperaturbeständig von -40 °C bis 115 °C. In Wasser 95 °C bis 100 °C. Die Beständigkeit gegen Säuren ist beschränkt und abhängig von Konzentration und Temperatur. Gegen Alkalien ist Nylon hervorragend beständig, einschl. Natron und Kalilauge. Das chemische Verhalten gegen org. Lösungsmittel ist mäßig bis gut. Gewebebreite mindestens 102 cm, Länge 1 m.

Weitere Größen auf Anfrage.

Maschenweite 10 µm
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 115 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 115 °C
Material PA
Weitere Suchbegriffe: Sieb,Gewebe Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.