Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Siebgewebe | Maschenweite: 1000 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9068269
Hersteller:
     Klein & Wieler
Herst.-Nr.:
     SG00000654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siebgewebe
pp siebgewebe 1000 µm
siebgewebe
siebgewebe polypropylen
Polypropylen-Siebgewebe
Eigenschaften: Polypropylen-Siebgewebe ist temperaturbeständig von 0 °C bis 150 °C. (kurzzeitig) Bei längerer Belastung bis 125 °C. Die Feuchtigkeitsaufnahme bei 95 % rel. Luftfeuchte und 25 °C ist weniger als 0,01 %. Beständigkeit gegen Laugen selbst in hohen Konzentrationen. Bei org. Lösungsmitteln beschränkt einsetzbar. Lieferbar in den nachstehenden Breiten, Länge ab 1 m.

Maschenweite 1000 µm
Breite 1480 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 150 °C
Temperaturbeständigkeit 0 ... 150 °C
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen,Siebgewebe, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.