Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Siebgewebe 500 µm Mw. Breite 102 cm Länge 1 mtr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Siebgewebe 500 µm Mw. Breite 102 cm Länge 1 mtr
Polyester-Siebgewebe 500 µm Mw. Breite 102 cm Länge 1 mtr
Artikel-Nr.:
     163-9068231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siebgewebe
polyester siebgewebe
siebgewebe
siebgewebe 500µm
Siebgewebe, Polyester
Eigenschaften: Polyester-Siebgewebe, thermofixiert, ist temperaturbeständig von -75 °C bis 150 °C (kurzzeitig). Bei längerer Beanspruchung bis 125 °C. Weitgehend beständig gegen Säuren. Unbeständig gegen Laugen.
Gewebebreite mindestens 102 cm, Länge 1 m.

Weitere Größen auf Anfrage.

Maschenweite 500 µm
Min. Temperaturbeständigkeit -75 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 150 °C
Temperaturbeständigkeit -75 ... 150 °C
Material Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sieb,Gewebe Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.