Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Siebgewebe 1 µm Mw. Breite 102 cm Länge 1 mtr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Siebgewebe 1 µm Mw. Breite 102 cm Länge 1 mtr
Polyester-Siebgewebe 1 µm Mw. Breite 102 cm Länge 1 mtr
Artikel-Nr.:
     163-9068210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siebgewebe
polyester siebgewebe
siebgewebe
siebgewebe 1um
Siebgewebe, Polyester
Eigenschaften: Polyester-Siebgewebe, thermofixiert, ist temperaturbeständig von -75 °C bis 150 °C (kurzzeitig). Bei längerer Beanspruchung bis 125 °C. Weitgehend beständig gegen Säuren. Unbeständig gegen Laugen.
Gewebebreite mindestens 102 cm, Länge 1 m.

Weitere Größen auf Anfrage.

Maschenweite 1 µm
Min. Temperaturbeständigkeit -75 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 150 °C
Temperaturbeständigkeit -75 ... 150 °C
Material Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sieb,Gewebe Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.