Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nährkartonscheiben 0,45 µm Hefeextrakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nährkartonscheiben 0,45 µm Hefeextrakt
Nährkartonscheiben 0,45 µm Hefeextrakt
Artikel-Nr.:
     163-9055037
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     14090--50------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hefeextrakt
Nährkartonscheiben
nährkartonscheiben sartorius
nährkartonscheiben
Nährkartonscheiben
Sterile Trocken-Nährböden mit Membranfilter. Sterile Trockennährböden in Petrischalen mit passendem Membranfilter für die wirtschaftliche und zeitsparende mikrobiologische Qualitätskontrolle. Einzeln steril verpackt in klimasicherer Aluminiumfolie. Nach Anfeuchten mit 3,5 ml sterilem Wasser sofort gebrauchsfertig. Weitere Nährböden auf Anfrage.

Ø 50 mm
Porengröße 0.45 µm
Typ Hefeextrakt
Für Koloniezahl
Farbe grün - grün
Weitere Suchbegriffe: Nähr,Kartonscheiben, Keimzahlbestimmung, Kultur,Medien, Nähr,Medien, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Nitocellulose membran, Alumonium, Kunststoff petrieschalen, chromocult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,93*
€ 289,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,80*
€ 286,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 234,59*
€ 279,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 208,97*
€ 248,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 188,07*
€ 223,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,87*
€ 195,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.