| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9049591 Herst.-Nr.: FT-2-104-580580 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Filtrierpapiere Sorte 391, Blaupunkt, quantitativ, Bogen Sehr langsam filtrierend.
Breite 580 mm Tiefe 580 mm Abmessungen (BxT) 580 x 580 mm Gewicht 84 g/m² Min. Filtrationsgeschwindigkeit 150 s Max. Filtrationsgeschwindigkeit 250 s Filtrationsgeschwindigkeit 150 Art Analyse Quantitativ Form (Filter) Filterbögen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterpapier, Membranfilter, Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier sartorius, filterpapier, filterpapier bogen 580x580, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Rund,Filter, Filtrier,Bogen, Filtrier,Bögen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 419,61* | € 480,60* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 448,48* | € 571,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 517,76* | € 592,44* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 793,90* | € 899,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,4848* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|