Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterpapier-Bogen Sorte 1289 580 x 580mm mittel schnell filtrierendStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
9.049 565
9.049 565
Artikel-Nr.:
     163-9049565
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     FT-2-207-580580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbogen
Filterpapier Bogen
Filterpapierbogen
Filterpapier qualitativ
Filtrierpapiere, Sorte 1289
Hohe Nassfestigkeit.

Typ 1289
Breite 580 mm
Tiefe 580 mm
Abmessungen (BxT) 580 x 580 mm
Gewicht 84 g/m²
Min. Filtrationsgeschwindigkeit 16 s
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 28 s
Filtrationsgeschwindigkeit 16
Form (Filter) Filterbögen
  • Hergestellt aus Edelzellstoffen und Linters mit einem Gehalt von mehr als 95% ?-Cellulose
  • Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder Vakuumfiltration benutzt werden. Außerdem kann der Filterkuchen bei Bedarf mühelos mittels Wasserstrahl oder Spatel vom Filter entfernt werden
Typ: 1289
Breite: 580 mm
Tiefe: 580 mm
Abmessungen (BxT): 580 x 580 mm
Gewicht: 84 g/m²
Min. Filtrationsgeschwindigkeit: 16 s
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 28 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 16
Form (Filter): Filterbögen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 197,53*
€ 229,16*
Lager 163
pro Paket
Frei Haus
ab € 213,44*
€ 272,21*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,34*
€ 282,49*
pro Paket
Frei Haus
ab € 376,73*
€ 432,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 272,21*
€ 323,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 271,47*
€ 323,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 266,93*
€ 317,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 236,55*
€ 281,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 213,44*
€ 253,99
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,1344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.