Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfilter 185mm qualitativ sehr schnell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundfilter 185mm qualitativ sehr schnell
Rundfilter 185mm qualitativ sehr schnell
Artikel-Nr.:
     163-9045834
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9045834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filtrierpapiere, qualitativ, Rundfilter, sehr schnell
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 15 bis 20 µm.

Ø 185,0 mm
Gewicht 80 g/m²
Dicke 0,21 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 10 s
Filtrationsgeschwindigkeit 10
Partikelretention 15 ... 20 µm
Aschegehalt 0,060 %
Material Cellulose
Art Analyse Qualtitativ
Form Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, Rundfilter qualitativ, qualitativer Rundfilter, filterpapier, Rund,Filter, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.