|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-9041601 Herst.-Nr.: 51340292 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sauerstoffsensor InLab® 605 / InLab® 605-ISM Sensor zur polarographischen Sauerstoffmessung mit hoher Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit. Für die Nutzung im Labor, im Feld und in der Industrie. Robuste Konstruktion. Mit Stahlnetz mechanisch geschützte Membran, Schaft aus glasfaserverstärktem PPS. Mit integriertem Temperaturfühler.
-Die InLab®-Sauerstoffsensoren sind für die Verwendung mit dem SevenExcellenceä-Mehrkanal-Tischmessgerät und mit den tragbaren SevenGoä 6-Messgeräten vorgesehen -InLab®-ISM-Sauerstoffsensoren sind mit Intelligent Sensor Management ausgestattet, welches eine einfache Kalibrierung an der Luft ermöglicht sowie eine permanente Überwachung des Sensorzustands
Für die Verwendung mit dem SevenExcellenceä-Mehrkanal-Tischmessgerät und mit den tragbaren SevenGoä 68-Zweikanal-Messgeräten vorgesehen.
Typ InLab® 605-10m Konzentration Messbereich 0 ... 20 mg/l Sättigung 0 ... 200 % Min. Temperatur 0 °C Max. Temperatur 60 °C Temperatur 0 ... 60 °C Temperaturfühler NTC Anschluss Stecker BNC/RCA Ø Schaft 12 mm Schaftlänge 120 mm Länge Kabel 10 m Material Schaft PPS Weitere Informationen:  |  | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff,Elektroden, Elektrode,Sauerstoff, Elektroden,Sauerstoff, temperaturmessfühler |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 737,50* | € 871,92* |  |  |  | Lager 163 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 760,25* | € 912,60* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 856,00* | € 921,03* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 906,86* | € 970,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.068,64* | € 1.130,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|