Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffsensor InLab® 605/InLab® 605-ISM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoffsensor InLab® 605/InLab® 605-ISM
Sauerstoffsensor InLab® 605/InLab® 605-ISM
Artikel-Nr.:
     163-9041585
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Sauerstoff-Sensor
Sauerstoffelektrode
Sauerstoffsensor InLab® 605 / InLab® 605-ISM
Sensor zur polarographischen Sauerstoffmessung mit hoher Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit. Für die Nutzung im Labor, im Feld und in der Industrie. Robuste Konstruktion. Mit Stahlnetz mechanisch geschützte Membran, Schaft aus glasfaserverstärktem PPS. Mit integriertem Temperaturfühler.

-Die InLab®-Sauerstoffsensoren sind für die Verwendung mit dem SevenExcellenceä-Mehrkanal-Tischmessgerät und mit den tragbaren SevenGoä 6-Messgeräten vorgesehen
-InLab®-ISM-Sauerstoffsensoren sind mit Intelligent Sensor Management ausgestattet, welches eine einfache Kalibrierung an der Luft ermöglicht sowie eine permanente Überwachung des Sensorzustands

Für die Verwendung mit dem SevenExcellenceä-Mehrkanal-Tischmessgerät und mit den tragbaren SevenGoä 68-Zweikanal-Messgeräten vorgesehen.

Typ InLab® 605-ISM-10m
Konzentration Messbereich 0 ... 20 mg/l
Sättigung 0 ... 200 %
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur 0 ... 60 °C
Temperaturfühler NTC
Anschluss Stecker BNC/RCA
Ø Schaft 12 mm
Schaftlänge 120 mm
Länge Kabel 10 m
Material Schaft PPS
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffsensor, pH-Einstabmesskette, Ersatz-pH-Elektrode, pH-Elektrode, ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette mettler toledo, sauerstoffelektrode, Sauerstoff,Elektroden, Elektrode,Sauerstoff, Elektroden,Sauerstoff, temperaturmessfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,06*
€ 956,06*
Lager 163
Frei Haus
ab € 841,84*
€ 1.000,86*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 933,64*
€ 1.006,63*
Frei Haus
ab € 1.106,80*
€ 1.171,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,86*
€ 1.191,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,43*
€ 1.171,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,45*
€ 1.140,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,06*
€ 1.008,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,84*
€ 1.001,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.