Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden InLab® Viscous/Viscous Pro-ISM | Typ: InLab® Viscous Pro-ISM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektroden InLab® Viscous/Viscous Pro-ISM | Typ: InLab® Viscous Pro-ISM
pH-Elektroden InLab® Viscous/Viscous Pro-ISM | Typ: InLab® Viscous Pro-ISM
Artikel-Nr.:
     163-9041551
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden InLab® Viscous/Viscous Pro-ISM
Kombinierte pH-Elektroden mit Glasschaft, zur Messung von viskosen Proben, z.B. Kosmetika, Farben und Klebstoffen. Mit SteadyForceä-Referenzsystem. InLab® Viscous mit S7-Schraubkappe, InLab® Viscous Pro-ISM mit MultiPinä-Kappe.

Kabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen Viscous // Viscous Pro-ISM
Temperaturbereich: 0 ¼ 130 °C
pH-Bereich: 0 ¼ 14
Temperatursensor: - // ja
Länge / Ø 40 mm / 6 mm
Bezugselektrolyt: FRISCOLYT-C®
Diaphragma: Keramik
Membranwiderstand: < 600 MW // < 50 MW

Typ InLab® Viscous Pro-ISM
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Elektroden, Einstabmessketten, Gewindekappen, EKG Elektroden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 511,99*
€ 579,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,14*
€ 606,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 538,25*
€ 610,11*
Frei Haus
ab € 617,52*
€ 692,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,11*
€ 726,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,35*
€ 707,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,89*
€ 663,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,54*
€ 653,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,25*
€ 640,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 538,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.