Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden InLab® Viscous/Viscous Pro-ISM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektroden InLab® Viscous/Viscous Pro-ISM
pH-Elektroden InLab® Viscous/Viscous Pro-ISM
Artikel-Nr.:
     163-9041550
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden InLab® Viscous/Viscous Pro-ISM
Kombinierte pH-Elektroden mit Glasschaft, zur Messung von viskosen Proben, z.B. Kosmetika, Farben und Klebstoffen. Mit SteadyForceä-Referenzsystem. InLab® Viscous mit S7-Schraubkappe, InLab® Viscous Pro-ISM mit MultiPinä-Kappe.

Kabel bitte separat bestellen.

Typ InLab® Viscous
Max. pH-Wert 14
pH-Bereich 0 ... 14
Min. Temperatur 0
Max. Temperatur 130 °C
Temperatur 0 ... 130 °C
Temperaturfühler ohne
Diaphragma Keramik
Anschluss Stecker S7-Steckkopf
Ø Schaft 6 mm
Schaftlänge 40 mm
Material Schaft Glas
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, pH,Elektroden, Einstabmessketten, Gewindekappen, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,87*
€ 456,23*
Lager 163
Frei Haus
ab € 393,14*
€ 459,81*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 414,32*
€ 484,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,52*
€ 503,78*
Frei Haus
ab € 479,90*
€ 548,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,81*
€ 547,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,32*
€ 535,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,03*
€ 489,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,14*
€ 467,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.