Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode InLab® Expert Pro | Typ: InLab® Expert Pro-2m-ISM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektrode InLab® Expert Pro | Typ: InLab® Expert Pro-2m-ISM
pH-Elektrode InLab® Expert Pro | Typ: InLab® Expert Pro-2m-ISM
Artikel-Nr.:
     163-9041507
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode InLab® Expert Pro
pH-Elektrode mit chemisch beständigem PEEK-Schaft und Lochdiaphragma für allgemeine Anwendungen im Labor und im Freien.


-ARGENTHALä Referenzsystem mit Silberionensperre
-Festes XEROLYT® Referenzelektrolyt
-Mit integriertem Temperaturfühler und fest angeschlossenem Kabel


ISM-Ausführung: Mit automatischer Sensorerkennung und Speicherung der Kalibrierhistorie. Kalibrierdaten und Sensor-ID sind im Sensor gespeichert und werden automatisch an das Messgerät übertragen
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Elektrolyt: XEROLYT® Polymer
Diaphragma: Lochdiaphragma
Membranwiderstand bei 25 °C: < 250 MW

Typ InLab® Expert Pro-2m-ISM
Temperaturfühler NTC 30 kΩ
Stecker BNC/RCA (Cinch)
Kabel 2 m
Länge 120 mm
Ø 12 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, Mettler, pH,Elektroden, Mettler, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,Mettler, pH-Elektroden,Mettler, temperaturmessfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 294,97*
€ 352,00*
Lager 163
Frei Haus
ab € 312,12*
€ 370,21*
Frei Haus
ab € 357,12*
€ 424,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 312,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.