Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode InLab® Science Schaftlänge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektrode InLab® Science Schaftlänge 120 mm
pH-Elektrode InLab® Science Schaftlänge 120 mm
Artikel-Nr.:
     163-9041470
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode InLab® Science
Kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft, ARGENTALä-Referenz System mit Silberionensperre und S7-Steckkopf.

Kabel bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 12 pH
Temperatursensor: nein
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3mol/l
Diaphragma: beweglicher Glas-Schliff
Membranwiderstand bei 25 °C: < 600 MW

Typ InLab® Science
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 242,09*
€ 296,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,82*
€ 310,73*
Lager 163
Frei Haus
ab € 230,50*
€ 311,17*
Frei Haus
ab € 294,54*
€ 352,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 230,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.