|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-9041450 Herst.-Nr.: 51343050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | pH-Elektroden Serie InLab®Routine Kombinierte pH-Elektrode, Glasschaft, ARGENTALä-Referenz mit Silberionensperre und abnehmbarem Kabel. Bei InLab®Routine das InLab® Kabel S7 und bei InLab®Routine Pro und InLab®Routine Pro ISM das InLab® Kabel MultiPin-BNC/RCA separat bestellen.
Typ InLab®Routine Max. pH-Wert 14 pH-Bereich 0 ... 14 Min. Temperatur 0 °C Max. Temperatur 100 °C Temperatur 0 ... 100 °C Temperaturfühler ohne Elektrolyt KCl 3 mol/l Diaphragma Keramik Anschluss Stecker S7-Steckkopf Ø Schaft 12 mm Schaftlänge 120 mm Material Schaft Glas |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH,Elektrode, Mettler, pH,Elektroden, Mettler, pH,Einstabmessketten, pH-Elektrode,Mettler, pH-Elektroden,Mettler, temperaturmessfühler, EKG Elektroden |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 172,07* | € 210,14* |  |  |  | Lager 163 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 175,14* | € 213,21* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 182,83* | € 222,46* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 172,98* | € 234,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,36* | € 257,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|