Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Pufferlösung pH 10,00 Farbcode blau 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Pufferlösung pH 10,00 Farbcode blau 5 Liter
pH-Pufferlösung pH 10,00 Farbcode blau 5 Liter
Artikel-Nr.:
     163-9040928
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     5100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Puffer (Laborbedarf)
Pufferlösung
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph 10
pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung
Mit Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Toleranz ± 0,01 pH. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T beinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt.

pH-Wert 10,00 bei 20 °C
Farbe Blau
Inhalt 5000 ml
Weitere Suchbegriffe: ph-pufferlösung, ph-pufferlösung 5l, Standard,Pufferlösungen, Pufferlösungen, Lösung,Puffer, Lösungen,Puffer, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, pufferlösuing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.