Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmeßkette Sentix Sur mit Steckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmeßkette Sentix Sur mit Steckkopf
pH-Einstabmeßkette Sentix Sur mit Steckkopf
Artikel-Nr.:
     163-9040891
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden SenTix® Sur, nicht nachfüllbar
pH-Einstabmessketten mit Glasschaft und Polymerelektrolyt. Mit Steckkopf (Kabelkombination AS/DIN oder AS/BNC bitte separat bestellen). Für Oberflächenmessungen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 50 °C
pH Bereich: 2 ... 13 pH
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: Polymer
Diaphragma: Ringspalt
Membranform: Flach
Membranwiderstand bei 25 °C: < 1 GW

Typ SenTix® Sur
Temperaturfühler -
Stecker Steckkopf
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette wtw, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, temperaturmessfühler, EKG Elektroden, einstabmeßkette f106667
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 330,31*
Frei Haus
ab € 274,82*
€ 330,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.