Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmeßkette Sentix 62 # 103641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmeßkette Sentix 62 # 103641
pH-Einstabmeßkette Sentix 62 # 103641
Artikel-Nr.:
     163-9040843
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaselektrode
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
pH-Elektroden SenTix® 62 mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar
Standard pH-Einstabmessketten mit Glasschaft, Flüssigelektrolyt. Mit 1 m Festkabel.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge / Ø: 120 / 12 mm
Elektrolyt: flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Platin
Membranform: Kegel
Membranwiderstand bei 25 °C: 600 MW
Nachfülllochverschluss: Schieber

Typ SenTix® 62
Temperaturfühler -
Stecker BNC
Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette wtw, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, WTW, pH,Elektroden, WTW, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,WTW, pH-Elektroden,WTW, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,32*
€ 203,85*
Frei Haus
ab € 170,98*
€ 209,26*
Lager 163
Frei Haus
ab € 157,84*
€ 213,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.