Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmeßkette SenTix® 60 mit Steckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmeßkette SenTix® 60 mit Steckkopf
pH-Einstabmeßkette SenTix® 60 mit Steckkopf
Artikel-Nr.:
     163-9040842
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaselektrode
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
SenTix® 60, 61, 62
Präzisionselektroden mit Flüssigelektrolyt für die pH-Messung in Laboranwendungen. Für anspruchsvolle Messung im Labor gibt es die SenTix® 6x Elektroden mit 3 mol/l KCl-Flüssigelektrolyt, leicht zu reinigendem Glasschaft und Platindiaphragma. Die Elektroden sind auch in schwierigen Proben einsetzbar. Die Temperaturkompensation erfolgt entweder manuell oder oder über einen externen Temperaturfühler. Für die SenTix® 6x-Reihe stehen ünterschiedliche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung.
  • Optimaler Elektrolytfluss ohne Verstopfen durch einzigartiges Platindrahtdiaphragma
  • Schnelle Ansprechzeit durch flüssig gefülltes Referenzsystem
  • Beste Ergebnisse durch hochwertiges Membranglas

SenTix® 60: S7 Steckkopf, benötigt Kabel AS/DIN oder AS/BNC
SenTix® 61: 1 m Festkabel mit DIN-Stecker
SenTix® 62: 1 m Festkabel mit BNC-Stecker


SenTix® 81, 82
Präzisionselektroden mit Flüssigelektrolyt und eingebautem Temperaturfühler für die pH-Messung in Laboranwendungen. Für anspruchsvolle Messung im Labor gibt es die SenTix® 81/82 sowie SenTix® 91 pH-Elektroden (Schaftlänge 170 mm) mit 3 mol/l KCl-Flüssigelektrolyt, leicht zu reinigendem Glasschaft und Platindiaphragma. Die Elektroden sind auch in schwierigen Proben einsetzbar. Die Temperaturkompensation erfolgt über den eingebauten NTC 30 kOhm Temperaturfühler. Für diese SenTix®-Reihe stehen ünterschiedliche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung.
  • Optimaler Elektrolytfluss ohne Verstopfen durch einzigartiges Platindrahtdiaphragma
  • Automatische Temperaturkompensation durch eingebauten Temperaturfühler
  • Beste Ergebnisse durch hochwertiges Membranglas
SenTix® 81: 1 m Festkabel mit DIN-Stecker und 4 mm Bananenstecker
SenTix® 82: 1 m Festkabel mit BNC-Stecker und 4 mm Bananenstecker


Typ: SenTix® 60
Temperaturfühler: -
Stecker: Steckkopf
Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette wtw, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, WTW, pH,Elektroden, WTW, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,WTW, pH-Elektroden,WTW, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 148,16*
€ 202,53*
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 202,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.