Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosen mit Schraubdeckel Nalgene™ PPCO | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dosen mit Schraubdeckel Nalgene™ PPCO | Nennvolumen: 1000 ml
Dosen mit Schraubdeckel Nalgene™ PPCO | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-9033236
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2118-0032-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dose,PP
Dosen,PP
Dose,Schraubdeckel
Dosen,Schraubdeckel
Dosen mit Schraubdeckel Nalgeneä, PPCO
Transparent. Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.

Nennvolumen 1000,0 ml
Ø 112 mm
Höhe 151 mm
Ø Gewinde 120 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PPCO
Material Verschluss PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,13*
€ 78,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,08*
€ 73,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,34*
€ 61,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.