Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose m.Deckel 500ml PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dose m.Deckel 500ml PP
Dose m.Deckel 500ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9033235
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2118-0016-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
dosen polypropylen 500ml
Dosen mit Schraubdeckel Nalgeneä, PPCO
Transparent. Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.

Nennvolumen 500,0 ml
Ø 112 mm
Höhe 88 mm
Ø Gewinde 120 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PPCO
Material Verschluss PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: dosen polypropylen, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Schraubdeckeldosen, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Nalgene 2118, Flasche schreub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,30*
€ 43,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.