Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose m.Deckel 250ml PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dose m.Deckel 250ml PP
Dose m.Deckel 250ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9033234
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2118-0008-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
pp-dosen 250 ml
Dosen mit Schraubdeckel Nalgeneä, PPCO
Transparent. Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.

Nennvolumen 250,0 ml
Ø 75 mm
Höhe 119 mm
Ø Gewinde 70 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PPCO
Material Verschluss PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: dosen polypropylen, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Schraubdeckeldosen, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Nalgene 2118, Flasche schreub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,52667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,75*
€ 35,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.