Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosen mit Schraubdeckel Nalgene™ PPCO | Nennvolumen: 60 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dosen mit Schraubdeckel Nalgene™ PPCO | Nennvolumen: 60 ml
Dosen mit Schraubdeckel Nalgene™ PPCO | Nennvolumen: 60 ml
Artikel-Nr.:
     163-9033232
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2118-0002-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dose,PP
Dosen,PP
Dose,Schraubdeckel
Dosen,Schraubdeckel
Dosen mit Schraubdeckel Nalgeneä, PPCO
Transparent. Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.

Nennvolumen 60,0 ml
Höhe 45 mm
Ø Gewinde 53 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PPCO
Material Verschluss PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,91*
€ 32,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.