Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dosen m.Deckel 30ml PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dosen m.Deckel 30ml PP
Dosen m.Deckel 30ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9033231
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2118-0001 VE=12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosen Polypropylen
Kunststoffdosen
PP-Dosen
pp-dosen 30ml
Dosen mit Schraubdeckel, PP
Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Durchscheinend. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.

Nennvolumen 30,0 ml
Steril Nein
Höhe 48,00 mm
Ø außen mm
Ø mit Verschluss 43,00 mm
Werkstoff PP
Werkstoff Deckel PP
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: dosen polypropylen, kunststoffdosen pp, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,03334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG