Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosen konisch mit Schnappverschluß PP | Nennvolumen: 920 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosen konisch mit Schnappverschluß PP | Nennvolumen: 920 ml
Dosen konisch mit Schnappverschluß PP | Nennvolumen: 920 ml
Artikel-Nr.:
     163-9033217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
kunststoffdosen pp
Dosen, konisch, mit Schnappverschluß, PP
Inhalt 920 ml, Höhe 130 mm, Ø-unten 96 mm, Ø-oben 105 mm.
Dosen und Deckel zusammen oder einzeln erhältlich.

Nennvolumen 920,0 ml
Ø mit Verschluss 105 mm
Höhe 130 mm
Steril Ja
Verschlussart Schnappringkappe
Material PP
Material Verschluss PP
Farbe natur
Weitere Suchbegriffe: dosen polypropylen, Dose,PP, Dosen,PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 320.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 640 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 32000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 160000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 320000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.