Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig lange Ausführung mit Ausgussöffnung | Typ: KFL 29-K-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig lange Ausführung mit Ausgussöffnung | Typ: KFL 29-K-A
Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig lange Ausführung mit Ausgussöffnung | Typ: KFL 29-K-A
Artikel-Nr.:
     163-9032074
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     17380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewargefäß-Kühlfalle
Kühlfalle
kühlfalle
Kühlfallen mit Dewargefäß, Borosilikatglas 3.3, einteilig, lange Ausführung mit Ausgussöffnung
Einteilige Kühlfalle mit passendem Dewargefäß aus Borosilikatglas 3.3 für Vakuumanwendungen. Ideal zum Auskondensieren von Feuchtigkeit oder Lösungsmitteln. Die Dewargefäße sind vakuumisoliert, versilbert und besitzen einen blau beschichtet Metall-Schutzmantel mit Auflagering, in den die Kühlfalle eingehängt wird.
-Verlängerter Kondensatraum der Kühlfallen kann ein größeres Kondensatvolumen aufnehmen
-Kühlfalle mit Glasgewinde GL 32 und Verschlusskappe als Ausgussöffnung


Ausführungen der Kühlfallen-Anschlüsse:

-S 29 = Kugelschliff S 29
-O 29 = Kugelschliff S 29 mit O-Ringdichtung
-GL 18 = Glasgewinde GL 18 mit PTFE-Olive Ø 10 mm


Lieferumfang: Kühlfalle, Auflagering, Dewargefäß Typ 18 C

Der Standardaufbau ist für den Einsatz mit LN2 als Kühlmittel ausgelegt. Bei der Verwendung von CO2 und Aceton bitte CO2-Gitter separat mitbestellen.

Typ KFL 29-K-A
Kondensat Volummen 250 ml
Kühlmittel Volumen 2000 ml
Kühlfallen S 29 Anschlüsse
Dewar 18 C Typ
Weitere Suchbegriffe: Dewar-Gefäß,Kühlfalle, Dewar-Gefäße,Kühlfallen, Dewargefäß,Kühlfalle, Dewargefäße,Kühlfallen, Kühlfalle,einteilig, Kühlfallen,einteilig, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,08*
€ 773,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,93*
€ 769,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,60*
€ 767,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,80*
€ 663,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,76*
€ 599,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KGW-Isotherm
17571
ab € 91,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.