| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9013773 Herst.-Nr.: 0042200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messbecher, PP, konische Form Mit Graduierung. Hitzebeständig bis zu 120 °C. Großer Fuß für bessere Stabilität. Autoklavierbar. Für Lebensmittel geeignet.
Nennvolumen 100 ml Graduierung 2 ml Höhe 118 mm Form Becher konisch Mit Ausguss Ja Mit Griff Nein Material PP Farbe transparent Autoklavierbar Ja Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Mensur, Mensuren, Reagierkelch, Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp 100 ml kartell, gastro messbecher, litermaß 0,1l, Mess,Becher, PP, Becher,Mess, Messbecher und 5 Liter |
| | |
| |