Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 1000 ml PP blaue Skala stapelbarStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messbecher 1000 ml PP blaue Skala stapelbarStk.
Messbecher 1000 ml PP blaue Skala stapelbarStk.
Artikel-Nr.:
     163-9013682
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9013682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messbecher mit Griff, PP
Aus hochtransparentem Polypropylen (PP). Kein Nachtropfen, dank funktionalem Ausguss. Mit gut lesbarer, blauer Graduierung für präzises Befüllen mit Flüssigkeiten.

-Autoklavierbar bei 121 °C
-Offener Griff
-Stapelbar
-Nach ISO 7056

Nennvolumen 1000 ml
Graduierung 10 ml
Ø 125 mm
Höhe 167 mm
Norm ISO 7056
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, griffinbecher pp 1000ml, griffinbecher pp, griffinbecher, Mess,Becher, PP, Becher,Griffin, Becher,Mess, Griffinbecher,PP, Messbecher und 5 Liter, Polyprropylen, 213-3403, 0758.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.