Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 250 ml PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messbecher 250 ml PP
Messbecher 250 ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9013680
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9013680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messbecher mit Griff, PP
Aus hochtransparentem Polypropylen (PP). Kein Nachtropfen, dank funktionalem Ausguss. Mit gut lesbarer, blauer Graduierung für präzises Befüllen mit Flüssigkeiten.

-Autoklavierbar bei 121 °C
-Offener Griff
-Stapelbar
-Nach ISO 7056

Nennvolumen 250 ml
Graduierung 5 ml
Ø 75 mm
Höhe 115 mm
Norm ISO 7056
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, griffinbecher pp 250 ml, griffinbecher pp, griffinbecher, Mess,Becher, PP, Becher,Griffin, Becher,Mess, Griffinbecher,PP, Messbecher und 5 Liter, Polyprropylen, 213-3401, YA31.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.