Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 2000 ml PP n.F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher 2000 ml PP n.F.
Messbecher 2000 ml PP n.F.
Artikel-Nr.:
     163-9013593
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0115800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messbecher mit Griff, PP
Niedrige Form. Autoklavierbar. Sehr gut durchscheinend bei Befüllung mit Flüssigkeiten. Erhabene Graduierung. Funktionaler Ausguss, daher kein Nachtropfen. Mit Daumengriff am Henkel.

Nennvolumen 2000 ml
Graduierung 50 ml
Ø 145 mm
Höhe 165 mm
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Art Graduierung Erhaben
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, meßbecher 2 liter pp, griffinbecher pp, griffinbecher, Griffinbecher,PP, Becher,Griffin, Messbecher und 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,36* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.