Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßbecher 500 ml PP niedrige Form autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßbecher 500 ml PP niedrige Form autoklavierbar
Meßbecher 500 ml PP niedrige Form autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     163-9013591
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0115600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messbecher mit Griff, PP
Niedrige Form. Autoklavierbar. Sehr gut durchscheinend bei Befüllung mit Flüssigkeiten. Erhabene Graduierung. Funktionaler Ausguss, daher kein Nachtropfen. Mit Daumengriff am Henkel.

Nennvolumen 500 ml
Graduierung 25 ml
Ø 90 mm
Höhe 116 mm
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Ja
Material PP
Art Graduierung Erhaben
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, griffinbecher pp 500 ml, griffinbecher pp, griffinbecher, Griffinbecher,PP, Becher,Griffin, Messbecher und 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.