| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9013214 Herst.-Nr.: 110905 EAN/GTIN: 4250026834400 |
| |
|
| | |
| Griffinbecher, PFA Transparent. Mit erhabener Skala. Exzellente Chemikalienbeständigkeit und sehr hohe thermische Stabilität von -200 bis +260 °C. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Die Vorteile des PFA -Besonders geeignet zum Einsatz in der Spurenanalytik -Ideal für empfindliche und wertvolle Proben -Lange Haltbarkeit von niedrig konzentriertem Referenzmaterial in PFA-Gefäßen -Keine Memory-Effekte -Praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberflächen -Chemisch inert gegen fast alle Chemikalien -Gute Transparenz und Formstabilität -Leicht zu reinigen -Hoher Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials
Material PFA Inhalt 500 ml Grad. 100 ml Ø 88 mm Höhe 122 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messbecher (Labor), Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PFA-Becher, messbecher 500ml vitlab, etfe becher, griffinbecher vitlab, PFA,Becher, Becher,Griffin, Griffinbecher,PFA, Spurenanalytik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 71,40* | € 85,50* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 68,04* | € 89,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,47* | € 114,29* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 98,67* | € 116,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|