Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell zur Aufnahme von 6 Pipettencontainern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestell zur Aufnahme von 6 Pipettencontainern
Gestell zur Aufnahme von 6 Pipettencontainern
Artikel-Nr.:
     163-9010806
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3524062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettencontainer Gestelle
pipettencontainer gestelle
Gestelle GESTICON für Pipettencontainer
Edelstahl-Gestelle mit fester Schräglage. In drei Ausführungen.
Zur Aufnahme von runden Pipettencontainern (VARICON RS) oder quadratischen Containern bis max. 72 x 72mm. Für die griffbereite Aufbewahrung von Pipetten verschiedener Größen am Arbeitsplatz bzw. in der Sicherheitswerkbank.

Typ GESTICON E6
Für 6 Pipettencontainer
Breite 195 mm
Tiefe 235 mm
Höhe 315 mm
Weitere Suchbegriffe: Gestell,Pipettencontainer, Gestelle,Pipettencontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,39*
€ 136,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 147,31*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 124,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.