Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: gold


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: gold
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: gold
Aluminium Bördelverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: gold
Artikel-Nr.:
     163-9003459
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bördel,Verschlüsse, ND11
Vials,ND11
Kappe,Bördel
Kappen,Bördel
Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe gold
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/Butyl/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.