Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestelle ABS | Abmessungen (BxTxH): 375 x 127 x 594 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.003 301
9.003 301
Artikel-Nr.:
     163-9003303
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F18933-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
Draht Abtropfgestell
abtropfbrett mit ablaufrinne
Abtropfgestelle, ABS
Eine platzsparende und praktische Lösung zum Trocknen und Lagern von häufig genutzten Laborgefäßen. Dieses Gestell kann plaziert werden, wo es benötigt wird, dabei sorgt ein stabiler Sockel für einen sicheren Stand.


-Stabiler, leicht zu reinigender Kunststoff
-Haltestäbe in 3 verschiedenen Größen können beliebig in den Löchern positioniert werden, so dass viele verschiedene Laborgefäße aufgesteckt werden können
-Einige Modelle durch Aufhängeösen zur Wandmontage geeignet (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
-Mit Abflussrinne

Tiefe 127 mm
Höhe 594 mm
Breite 375 mm
Abmessungen (BxTxH) 375 x 127 x 594 mm
Anzahl Stäbe 57
Material ABS
Weitere Suchbegriffe: abtropfbrett, Abtropfbrett/-gestell, Abtropfbretter/-gestelle, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 218,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.