Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergiergerät POLYTRON® PT-MR 3100 D 230V (mit EU-Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.982 475
7.982 475
4.012 990
Artikel-Nr.:
     163-7982475
Hersteller:
     KINEMATICA
Herst.-Nr.:
     11010121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät
Stativ-Dispergiergerät POLYTRON® PT 3100 D / PT 6100 D (High-End-Line)
Das PT 3100 D / PT 6100 D Dispergiergerät ist einzigartig in seiner Klasse. Anwendungen welche höchste Ansprüche an Reproduzierbarkeit oder einen Scale-up Schritt fordern, sind mit diesem Gerät bestens gerüstet. Das komplett digitalisierte Steuerungs- und Regelsystem lässt sich einfach durch die Folientastatur bedienen. Im hellen und übersichtilichen LCD Display werden alle Parameter angezeigt. Mittels PC-Schnittstelle können mit der mitgelieferten KIN-Soft diverse Parameter wie Drehzahlprofile oder Zeiten vorgegeben werden. Die Ergebnisse können als Excel-Datei aufgezeichnet werden. Es stehen bis zu 30 verschiedene Dispergieraggregate in verschiedensten Geometrien, Bauformen, Materialien und Beschichtungen zu Auswahl.

-Softstart (bei z.B. vorgewählter Drehzahl, verhindert das Überschwappen der Probe)
-Integrierter Überhitzungs-, Überlast- und Blockier-Schutz
-Drehzahlstabilität auch bei Viskositätsänderungen
-Einfaches Bedienkonzept mittels Folientastatur
-Auswahl dreier Betriebs-Modi : Standard, Timer, Auto
-Schnittstelle (RS-232) für PC zur Steuerung mittels KIN-Software
-Aggregatewechsel mittels Einhand-Schnellkupplung (Typ F)
-Schallgedämmtes Gehäuse
-Digitales LCD Display mit Folientastatur zur Anzeige der Prozessparameter und Meldungen
-Umfangreiche Aggregate-Palette mit einfachster Reinigung im Easy Clean Design

Stative und Dispergierwerkzeuge bitte separat bestellen.
Spezifikationen PT 3100 D / PT 6100 D
Anwendungsvolumen (Wasser): 0,1 ... 10000 ml / 0,1 ... 30000 ml
Motorleistung: 1200 W / 1700 W
Drehzahlbereich (stufenlos): 500 ... 30000 min-1/ 500 ... 26500 min-1
Schnittstelle: RS 232
Abmessungen Antrieb (B x T x H): 130 x 240 x 265 mm / 164 x 235 x 313 mm
Gewicht Antrieb : 3,9 kg / 7,4 kg
Netzanschluss: 110 ... 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Schutzart: IP 20
Normen: IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

Typ POLYTRON®PT 3100 D
min. Arbeitsbereich Volumen 0,10 ml
max. Arbeitsbereich Volumen 10000 ml
min. Drehzahl 500 1/min
max. Drehzahl 30000 1/min
max. Lautstärke 73 dB(A)
Nennleistung 1200 W
Schutzart IP20
Breite 130 mm
Tiefe 240 mm
Höhe 265 mm
Umfangsgeschwindigkeit 32 m / sek.
Nettogewicht 3.9 kg
Art der Hilfsenergie 230 V ±10 %, 50 Hz
Abmessungen (B x T x H) 130 x 240 x 265 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Dispergier,Geräte, Stativ,Dispergiergeräte, viscociteit, einhand stativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.602,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.602,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.415,88*
€ 5.254,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.353,06*
€ 5.180,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.164,13*
€ 4.955,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.654,16*
€ 4.348,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.602,10*
€ 4.286,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.