Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Vakuumpumpe MPC 090 E chemiefest | Typ: MPC 090 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran-Vakuumpumpe MPC 090 E chemiefest | Typ: MPC 090 E
Membran-Vakuumpumpe MPC 090 E chemiefest | Typ: MPC 090 E
Artikel-Nr.:
     163-7980626
Hersteller:
     Thomas by Gardner Denver
Herst.-Nr.:
     412021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Membran-Vakuumpumpe MPC 090 E, chemiefest
Die Membranpumpe MPC 090 E wurde speziell für die Vakuum-Filtration und Festphasenextraktion (SPE) entwickelt und findet ihren Einsatz bei Einzelfiltrationen und in Verbindung mit Mehrfachfiltrationsgeräten und Exsikkator. Ein eingebautes Vakuumfeinregulierventil und Manometer erlauben eine stufenlose Einstellung des angelegten Vakuums, während der integrierte Abscheider verhindert, dass Flüssigkeiten ins Pumpeninnere gelangen.


-Chemiefest gegen die im Labor üblichen aggressiven Lösungsmittel- und Säuredämpfe
-Alle gasberührenden Teile sind aus PTFE oder PTFE-Compounds
-Die Pumpen- und Anschlussköpfe sind kohlefaserverstärkt und elektrisch ableitfähig
-Saubere Vakuumerzeugung durch 100 % ölfreien Betrieb
-Sehr leiser Betrieb
-Wartungsfrei
-Mit optionalem Adapter für den Feldeinsatz geeignet


Lieferumfang: Membranpumpe, Schlauchwelle DN 6, Abluftdämpfer, Netzteil, Anschlussadapter EU und UK
Spezifikationen
Saugvermögen: 13 l/min
Endvakuum: 100 mbar
Saug- / Druckanschluss: DN 6
Geräuschpegel: <45 dB(A)
Abmessungen (B x T x H): 144 x 198 x 244 mm
Gewicht: 2,7 kg
Netzanschluss: 90 ... 260 V AC, 50/60 Hz, 18 V DC
Schutzart: IP 44

Typ MPC 090 E
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, membran vakuumpumpen, Membran,Pumpen, Vakuumpumpe,Welch Vacuum, Vakuumpumpen,Welch Vacuum, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 851,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,99*
€ 1.163,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,10*
€ 1.141,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,73*
€ 1.099,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,58*
€ 1.013,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.