Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere qualitativ Rundfilter langsam


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere qualitativ Rundfilter langsam
Filtrierpapiere qualitativ Rundfilter langsam
Artikel-Nr.:
     163-7970139
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7970139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filtrierpapiere, qualitativ, Rundfilter, langsam
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 2 bis 4 µm.

Ø 150,0 mm
Gewicht 80 g/m²
Dicke 0,16 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 200 s
Filtrationsgeschwindigkeit 200
Partikelretention 2...4 µm
Aschegehalt 0,060 %
Material Cellulose
Art Analyse Qualtitativ
Form Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, Rundfilter qualitativ, qualitativer Rundfilter, filterpapier, Rund,Filter, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, qualitativ, Filtrier,Papiere, qualitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.