Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalküvetten | Nennvolumen: 2.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7911250
Hersteller:
     Biochrom
Herst.-Nr.:
     80-2004-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalküvette
einmalküvette 2,5ml
Einmalküvetten
Einmalküvetten für fotometrische Messungen.

Nennvolumen 2,5 ml
Schichtdicke 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Einwegküvetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,70*
€ 151,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,13*
€ 146,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,65*
€ 143,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,24*
€ 126,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,96*
€ 110,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.