Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät pH 700 nur Gerät ohne Elektroden/Elektrodenarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.910 099
7.910 099
Artikel-Nr.:
     163-7910491
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X541601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenarm pH-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
pH-Meter Serie Eutech™ PH700
Preiswert, anwenderfreundlich und präzise ist das PH700 die ideale Wahl für routinemäßige Anwendungen in Laboratorien, Produktionsanlagen und Schulen.

-Große, leicht ablesbare Anzeige
-Ready-Anzeige
-5-Punkt-Kalibrierung mit Auto-Puffer-Erkennung
-Speicher für bis zu 100 Datenpunkte
-Integrierter Elektrodenhalter

Lieferumfang nur Gerät
, Elektrodenhalter und Elektroden nicht im Lieferumfang enthalten. Ausführungen mit Zubehör auf Anfrage.

Spezifikationen:
pH Messbereich: 0,00 ... 14,00
Auflösung: 0,01
Genauigkeit: ±0,002
pH Kalibrierpunkte: Bis zu 5 Punkte
mV Messbereich: ±1999 mV
Genauigkeit: ±0,2 mV (±199,9 mV)
Temperatur Messbereich: 0,0 ... 100,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x L x H): 155 x 175 x 69 mm
Gewicht: 650 g
Netzanschluss: 100 ... 240 V Adapter
Schutzart: IP 54

Beschreibung: Typ PH70040 nur Gerät
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, pH,Messgeräte, Messgerät,pH, Messgeräte,pH, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,10*
€ 729,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,74*
€ 710,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,49*
€ 664,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,14*
€ 580,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 439,32*
€ 522,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,70*
€ 500,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.