Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufeln PharmaScoop Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufeln PharmaScoop Edelstahl V4A
Schaufeln PharmaScoop Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     163-7900430
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5324-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
Schaufeln PharmaScoop, Edelstahl V4A
Zum Entnehmen von Pulvern und Granulaten im pharmazeutischen Bereich.

-Hochglanzpoliert
-Fugenlose Fertigung
-Autoklavierbar
-Lebensmittelgeeignet
-GMP-konform

Nennvolumen 1250 ml
Länge Schaufel 195 mm
Ø 125 mm
Material Edelstahl 1.4404
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: pharma probenschaufel, Pharma,Scoop, Schaufeln,Edelstahl, Scoop, laborschaufeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 150,73*
€ 171,71*
Lager 163
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 178,99*
Frei Haus
ab € 189,02*
€ 214,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 157,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.