Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen mit Rastereinsatz 132 x 132 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
7.609 695
7.609 695
6.287 006
4.653 694
7.633 196
Artikel-Nr.:
     163-7671056
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     51 50 022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox 81 plätze
cryobox
Kryoboxen mit Rastereinsatz, 132 x 132, PC
Deckel numerisch codiert. Temperaturbereich -190 - 121 °C. Zum Einsatz in Flüssigstickstoff geeignet. Autoklavierbar. Mit Stapelecken und Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit und Stickstoffgas. Für Kryoröhrchen bis 12,3 mm Durchmesser. Ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar.

Anzahl Positionen Breite 9
Anzahl Positionen Tiefe 9
Anzahl Positionen (BxT) 9 x 9
Anzahl Stellplätze 81
Für Ø Röhrchen 12,3 mm
Farbe grün
Breite 132 mm
Tiefe 132 mm
Höhe 94 mm
Abmessungen (BxT) 132 x 132 mm
Material PC
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -190 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Weitere Suchbegriffe: ratiolab cryobox, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,06*
€ 66,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,42*
€ 56,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.