Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipetten Pastette® LDPE | Nennvolumen: 3.0 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-7670241
Hersteller:
     Alpha Laboratories
Herst.-Nr.:
     LW4114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten, Pastette®, PE-LD
Aus transparentem PE-LD. Zur Übertragung von Flüssigkeiten.

Nennvolumen 3,0 ml
Länge 155 mm
Mit Graduierung Ja
Steril Ja
Material LDPE
Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipette 3ml steril, einweg pasteurpipetten, einweg-pasteurpipetten steril, Einweg,Pipetten, LDPE, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, PASTEURO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
8
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 51,72*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 59,76*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 51,72*
€ 61,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,71*
€ 60,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 45,19*
€ 53,78
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 8000 Pakete
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0637* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 413,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Laboratories
LW4112
ab € 76,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.