Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Handrefraktometer | Typ: MASTER-S28a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.619 590
7.619 590
9.801 312
9.801 333
Artikel-Nr.:
     163-7653540
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     2481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer atago
handrefraktometer
Präzisions-Handrefraktometer
Mit verschiedenen Skalen z.B. Brix (Saccharose in wässriger Lösung) oder nD (Brechungsindex). Verstellbares Okular (auf jedes Auge einstellbar). Streulicht-Defensor aus weichem Gummi (eliminiert Fremdlicht, Brillengläser rutschen nicht ab und werden nicht zerkratzt). Gummimanschette am Griffstück (schützend, griffgerecht). Dadurch ist die Ablesbarkeit spürbar besser (automatische Konzentration des Blickes auf das Wesentliche). Alle Modelle sind extrem leicht.

Modelle mit Typenzusatz M: Basismodell
Modelle mit Typenzusatz T: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Modelle mit Typenzusatz a: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC) und Schutzklasse IP65
Modelle mit Typenzusatz H: für heiße Proben, mit Prisma aus gehärtetem Glas

Typ MASTER-S28a
Für Natriumchlorid
Messbereich 0,0 - 28,0 g/100 g
Genauigkeit ± 0,2 g/100 g
Minimaler Skalenwert 0,2 g/100 g
Weitere Suchbegriffe: Refraktometer,Hand, Hand,Refraktometer, Brix-Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 187,44*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 190,25*
€ 218,07*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.