Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe Microsart® maxi.vac 230 V 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.636 016
7.636 016
Artikel-Nr.:
     163-7636016
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     16694-2-50-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Labor-Vakuumpumpe Microsart® mini.vac / maxi.vac
Die elektrischen Neoprenmembran-Pumpen eignen sich für Routineanwendungen in einem mikrobiologischen Labor. Durch kontrolliertes Vakuum ist gewährleistet, dass gestresste Mikroorganismen (z.B. Bakterien) schonend auf der Membranfilteroberfläche konzentriert werden. Dies führt zu geringeren Sterblichkeiten und das wiederum zu höheren Wiederfindungsraten und kürzeren Bebrütungszeiten.

-Niedriger Geräuschpegel
-Öl- und wartungsfrei
-Einzelfiltrationen mit Einfach-Leiste oder Einzel-Filterhalter (mini.vac)
-Parallelfiltrationen mit Mehrfach-Leisten (maxi.vac)
Spezifikationen Microsart® mini.vac // Microsart® maxi.vac
Netzanschlüsse: 230 V / 50 Hz // 230 V / 50 Hz
Gewicht: 1,9 kg // 7,1 kg
Durchflussleistung: > 6,0 L/min // >22,0 L/min
Schutzart: IP 20 // IP 44
Schlauchanschluss: ID4 mm // ID9 mm
Maße (B x T x H): 164 x 90 x 141 mm // 261 x 110 x 204 mm
Eingangsleistung: 65 W // 130 W
Max. Vakuum: 100 mbar // 100 mbar

Typ Microsart® maxi.vac
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpen, vacuumpumpe satorius, membranpumpen, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Vakuum,Pumpen, vakoum, Nitocellulose membran, filter 100µm, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,19*
€ 1.498,82*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.186,95*
€ 1.498,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,84*
€ 1.783,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,64*
€ 1.765,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,20*
€ 1.691,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,83*
€ 1.482,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,95*
€ 1.412,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.186,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.