Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen mit Rastereinsatz 132 x 132 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.609 695
7.609 695
6.287 006
4.653 694
7.633 196
Artikel-Nr.:
     163-7633194
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     51 50 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox 81 plätze
cryobox
Kryoboxen mit Rastereinsatz, 132 x 132, PC
Deckel numerisch codiert. Temperaturbereich -190 - 121 °C. Zum Einsatz in Flüssigstickstoff geeignet. Autoklavierbar. Mit Stapelecken und Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit und Stickstoffgas. Für Kryoröhrchen bis 12,3 mm Durchmesser. Ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar.

Anzahl Positionen Breite 9
Anzahl Positionen Tiefe 9
Anzahl Positionen (BxT) 9 x 9
Anzahl Stellplätze 81
Für Ø Röhrchen 12,3 mm
Farbe gelb
Breite 132 mm
Tiefe 132 mm
Höhe 52 mm
Abmessungen (BxT) 132 x 132 mm
Material PC
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -190 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Weitere Suchbegriffe: ratiolab cryobox, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.